항목 | 리미트 스위치 헤드 |
액추에이터 길이 | 0.94 " |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 롤러 플런저 |
A | 지정되지 않음 |
연락처 양식 | 지정되지 않음 |
IP 등급 | 67 |
운동 | Top |
NEMA 평가 | 1장, 3장, 3장, 4장, 5장, 6장, 12장, 13장 |
운영력 | 지정되지 않음 |
온도 운영. | -10도 ~ 70도 C |
여행 & 티켓 | 지정되지 않음 |
정격 전압 | 지정되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 액추에이터 길이 | NEMA 평가 | 온도 운영. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D4A0010N | 지정되지 않음 | 3, 4, 4X, 6P, 12, 13 | -40도 ~ 100도 C | ₩ 225,977 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.