항목 | 롤러 레버 암 |
액추에이터 유형 | 조정 가능한 롤러 |
팔 깊이 | 3 / 4 " |
팔 길이 | 4 27 / 32 " |
팔 재질 | 스테인리스 강 |
팔 폭 | 19 / 64 " |
롤러 직경 | 3 / 4 " |
롤러 재질 | 스테인리스 강 |
롤러 위치 | 조절할 수 있는 |
롤러 폭 | 1 / 3 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.