그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스냅 스위치 |
액추에이터 길이 | 해당 사항 없음 |
연락처 양식 | SPDT |
현재 평가 | 20 |
차동 여행 | 0.008 " |
주택 자재 | 페놀 |
맥스. 여행 전 | 0.051 " |
장착 치수 | 1 "센터 |
운영력 | 14.1 ~ 22.0 온스 |
작동 온도 범위 | -25도 ~ 80도 C |
여행 | 0.118 " |
릴리즈 포스 | 10.00 온스 |
터미널 유형 | 나사 |
액추에이터 유형 | 짧은 스프링 플런저 |
정격 전압 | 125 / 250 / 480VAC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8536509040 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 운영력 | 액추에이터 길이 | 현재 평가 | 작동 온도 범위 | 여행 | 릴리즈 포스 | 터미널 유형 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-20GD | 14.12 ~ 22.06 온스 | 0.49 " | 20 | -13도 ~ 176도 F | 0.12 " | 10.06 온스 | 납땜하다 | 125 / 250 / 480VAC | ₩ 42,752 | ||
Z-15GD | 8.83 ~ 12.36 온스 | 0.27 " | 15 | -13도 ~ 176도 F | 0.063 " | 4.02 온스 | 납땜하다 | 125 / 250 / 480VAC | ₩ 30,450 | ||
Z-15GD55 | 19.10 온스 | 0.27 " | 15 | 화씨 5도 ~ 176도 | 0.063 " | 4.02 온스 | 납땜하다 | 125 / 250 / 480VAC | ₩ 35,175 | ||
X-10GD-B | 18.00 온스 | 0.28 " | 10 | -13도 ~ 176도 F | 0.06 " | 4.02 온스 | 나사 | 125 VDC | ₩ 50,032 | ||
Z-15GD-B7-K | 8.8 ~ 12.3 온스 | 해당 사항 없음 | 15 | -25도 ~ 80도 C | 0.063 " | 4.00 온스 | 나사 | 125 / 250 / 480VAC | ₩ 30,310 | ||
Z-15GD55-B7-K | 19.1 온스 | 해당 사항 없음 | 15 | -25도 ~ 80도 C | 0.063 " | 4.00 온스 | 나사 | 125 / 250 / 480VAC | ₩ 40,827 | ||
Z-15GD | 12.34 온스 | 1.94 " | 15 | -13도 ~ 185도 F | 0.063 " | 4.02 온스 | 나사 | 125 / 250 / 480VAC | ₩ 21,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.