항목 | HEPA 네거티브 에어 머신 |
HEPA 필터를 사용한 공기 흐름 | 150에서 550 cfm |
A | 3.5 |
건설 | 광택 알루미늄 |
데시벨 | 65 |
방전 Dia. | 8" |
여과기 | HEPA |
높이 | 16 " |
HP | 1/4 |
길이 | 30.5 " |
모터 | 열적으로 보호되는 가변 속도 |
순 무게 | 55의 파운드 |
전압 | 115 |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 34.02 |
선박 높이 (cm) | 59.18 |
선박 길이 (cm) | 89.66 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.