항목 | 바닥 스크레이퍼 |
블레이드 길이 | 3 / 4 " |
블레이드 소재 | 탄소강 |
블레이드 타입 | 딱딱한 |
블레이드 폭 | 4" |
색상 | 블랙 / 옐로우 |
핸들 디자인 | 부드러운 그립 |
손잡이 길이 | 9" |
손잡이 재질 | 다이 캐스트 메탈 |
나이프 / 스크레이퍼 하위 카테고리 | 긁는 도구 |
가장자리 수 | 2 |
전체 길이 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 34.54 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8205595510 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 길이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
XSR-200 | 5" | 8.5 " | ₩ 89,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.