항목 | 로타리 커팅 매트 |
색상 | 노란색 선이 있는 한쪽 녹색, 다른 쪽은 단색 녹색 |
졸업 | 인치/피트/mm |
길이 | 18 " |
두께 | 0.06 " |
타입 | 양면,자가 치유 |
함께 사용 | 로타리 커터 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 0.6 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 63.25 |
선박 폭 (cm) | 47.24 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
RM-MG | 24 " | 36 " | ₩ 101,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.