항목 | 수동 와이어 랩 도구 |
핸들 색상 | 은 |
손잡이 재질 | 금속 |
길이 | 5.625 " |
자재 | 금속 하우징 |
조각 수 | 1 |
외부 Dia. | 0.125 " |
철사 게이지 | 30 AWG |
랩핑 터미널 구멍 깊이 (인치) | 0.750 |
랩핑 터미널 홀 직경. (에.) | 0.036 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8205597000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 철사 게이지 | 핸들 색상 | 손잡이 재질 | 항목 | 길이 | 자재 | 조각 수 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G100 / R3278 | 18 ~ 32AWG | 은 | 알류미늄 | 수동 와이어 랩 도구 | 5.25 " | 알루미늄 하우징 | 1 | - | ₩ 345,222 | ||
G100 / R3278FL | 18 ~ 32AWG | 파란색 | 알류미늄 | 가벼운 수동 와이어 랩 도구 | 5.25 " | 절연 알루미늄 하우징 | 1 | - | ₩ 362,320 | ||
G200 / R3278 | 18 ~ 32AWG | 초록색 | 렉산 | 수동 와이어 랩 도구 | 5.25 " | Lexan 하우징 | 1 | - | ₩ 272,912 | ||
WWK-1 | 18 ~ 32AWG | 초록색 | 렉산 | 수동 와이어 랩 도구 키트 | 5.25 " | Lexan 하우징 | 6 | - | ₩ 853,947 | ||
HW-20 | 20 AWG | 은 | 금속 | 수동 와이어 랩 도구 | 6.5 " | 금속 하우징 | 1 | 0.218 " | ₩ 157,587 | ||
HW-224LH | 22 ~ 24AWG | 은 | 금속 | 수동 와이어 랩 도구 | 6.5 " | 금속 하우징 | 1 | 0.218 " | ₩ 137,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.