그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 프리 컷 와이어 랩핑 와이어 |
도체 재료 | 실버 코팅 구리 |
자켓 소재 | 키 나르 (R) |
길이 | 4" |
공칭 외부 직경. | 0.019 " |
온도. 범위 | 221도 F |
UPC | 811490010970 |
와이어 색상 | 백 |
와이어 크기 | 30 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7408291000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 와이어 색상 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
30-B-50-020 | 파란색 | 50 | ₩ 20,230 | ||
30-R-50-020 | 빨간색 | 50 | ₩ 19,985 | ||
30-Y-50-020 | 노란색 | 50 | ₩ 19,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.