오일 안전 96212ISOM 기어 박스 어댑터, 수 분리기, 1/2인치 크기, Iso B 연결
항목: CD9VZN
모델: 96212ISOM
₩ 251,152 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기어박스 키트 |
연결 | 1/2MNPT |
게이지 포트 | 가능 |
그를 관해라. | 0.5 " |
파이프 길이 | 12 " |
크기 | 1 / 2 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 색상 | 연결 | 그를 관해라. | 파이프 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
962NQ | - | - | - | 0.5 " | 12 " | ₩ 147,636 | RFQ
| |
962아이솜 | 1" | - | MNPT 1 개 | 0.5 " | 12 " | ₩ 251,152 | RFQ
| |
9621비지엠 | 1" | 베이지색 | MNPT 1 개 | 0.5 " | 12 " | ₩ 376,716 | RFQ
| |
9621BKM | 1" | 검정 | MNPT 1 개 | 0.5 " | 12 " | ₩ 376,716 | RFQ
| |
9621BLM | 1" | 파란색 | MNPT 1 개 | 0.5 " | 12 " | ₩ 376,716 | RFQ
| |
9621DGM | 1" | 진한 녹색 | MNPT 1 개 | 0.5 " | 12 " | ₩ 376,716 | RFQ
| |
9621체육관 | 1" | 짙은 회색 | MNPT 1 개 | 0.5 " | 12 " | ₩ 376,716 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.