그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미니 스파우트 뚜껑 |
색상 | 빨간색 |
높이 | 7.6 " |
자재 | HDPE |
출구 Dia. | 0.25 " |
외부 Dia. | 5.8 " |
주둥이 길이 | 5" |
스파우트 아울렛 | 0.27 " |
UPC | 650003375089 |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 33.78 |
선박 폭 (cm) | 25.65 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.