그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 봄 스케일 |
생산 능력 | 2.25 파운드 / 10N |
졸업 | 0.05 파운드 / 0.25N |
자재 | 스테인리스 강 |
전체 높이 | 8 1 / 3 " |
전체 폭 | 1 2 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 0.64 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8423100030 |
원산지 | CN |
모델 | 생산 능력 | 졸업 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8011MA | 250g / 9 온스 | 2g / 0.125 온스 | 8 1 / 3 " | 3" | ₩ 58,362 | |
8011MN | 250g / 2.5N | 2g / 0.02N | 8 1 / 3 " | 3" | ₩ 54,775 | |
8012MA | 500g / 18 온스 | 5g / 0.25 온스 | 8 1 / 3 " | 3" | ₩ 54,775 | |
8012MN | 500g / 5N | 5g / 0.05N | 8 1 / 3 " | 3" | ₩ 53,742 | |
8013MN | 1000g | 10g / 0.2N | 8 1 / 3 " | 3" | ₩ 57,400 | |
8014MA | 2000g / 72 온스 | 10g / 0.5 온스 | 8 1 / 3 " | 3" | ₩ 53,182 | |
8014MN | 2000g / 20N | 20g / 0.25N | 8 1 / 3 " | 3" | ₩ 53,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.