OBERDORFER S94616CAC6-X97 로터리 기어 펌프 5 HP 3상
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로터리 기어 펌프 |
A | 13.2/6.6 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
부싱 | 탄소 흑연 |
기어 소재 | 316 SS/합금 20 나선형 |
기어 | 나선형의 |
100 PSI에서 GPM | 27 |
20 PSI에서 GPM | 29 |
40 PSI에서 GPM | 28.5 |
60 PSI에서 GPM | 28 |
80 PSI에서 GPM | 27.5 |
GPM @ 프리플로우 | 30 |
최대 GPM. | 30 |
높이 | 8.69 " |
HP | 5 |
길이 | 22.47 " |
최대. 압력 | 110의 PSI |
최대 RPM | 1725 |
최대 온도 | 450 F |
최대 점도 | 100 년 SSU |
최소 온도 평가 | -50 화씨 |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 프레임 | 182TC |
O 링 | PTFE 캡슐화 실리콘 |
상 | 3 |
포트 크기 | 1-1 / 2 " |
봉 | 스테인레스 스틸, PTFE를 사용한 9T형 기계식 |
샤프트 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
흡입 리프트 | 17 포트 |
타입 | 가까운 커플 링 |
전압 | 230/460 |
폭 | 568790 " |
선박 중량 (kg) | 66.6 |
선박 높이 (cm) | 46.99 |
선박 길이 (cm) | 82.55 |
선박 폭 (cm) | 44.45 |
HS 코드 | 8413600030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.