항목 | 강화 식기 세척기 호스 |
굽힘 반경 | 180 " |
색상 | 검정 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
길이 | 6" |
최대 온도 | 180도 F |
외부 Dia. | 0.62 " |
보강 | 폴리 에스테르 |
튜브 재질 | 고무 |
UPC | 818256331614 |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 3917330000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.