항목 | 물 냉각기 |
암페어 AC | 5 |
색상 | 백 |
컴플라이언스 | cULus, 에너지스타 |
연결 | 3 구 플러그 |
건설 | 폴리에틸렌 |
깊이 | 12-13 / 16 " |
디자인 | 자유로운 무대 |
높이 | 43.875 " |
타입 | 플로어 스탠딩 |
전압 | 115 |
물 온도. | 뜨겁고 차가운 |
폭 | 568758 " |
선박 중량 (kg) | 17.24 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8418690120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.