항목 | 분수 펌프 |
기관 규정 준수 | cETLus.png |
A | 0.6 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 16 " |
코드 크기 | 18 |
코드 타입 | SJTW |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 플라스틱 |
완전 부하 암페어 | 0.4 |
물의 GPH @ 1 Ft. 머리의 | 470 |
물의 GPH @ 5 Ft. 머리의 | 235 |
높이 | 3 3 / 8 " |
주택 자재 | ABS |
HP | 1/64 |
Hz | 60 Hz에서 |
임펠러 재질 | ABS |
임펠러 유형 | 로터리 베인 |
입구 | 3 / 4 " |
길이 | 4 3 / 8 " |
맥스. 머리 | 7.9 피트 |
맥스. 액체 온도. | 90도 에프 |
맥스. 비중 | 1 |
모터 인클로저 | 에폭시 |
모터 유형 | 동시의 |
콘센트 | 1/2", 3/4", 5/8" |
과부하 보호 | 가능 |
상 | 1 |
전압 | 120V 교류 |
품질 보증 | 3 년 |
물에 젖은 재료 | All |
폭 | 2 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
원산지 | 중국 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.