항목 | 연못 진공 |
A | 13.3 |
지름 | 16 " |
배수 | 가능 |
높이 | 27 " |
Hz | 60 |
전원 코드 길이 | 12ft. |
탱크 재질 | ABS |
탱크 크기 | 4 갤런 |
전압 | 120 VAC |
와트 | 1600 |
휠 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 15.3 |
선박 높이 (cm) | 76.96 |
선박 길이 (cm) | 41.66 |
선박 폭 (cm) | 41.15 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | A | 항목 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
50409 | 15 | 연못 / 수영장 진공 | 1800 | ₩ 888,737 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.