그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 침수 온도 프로브 |
정확성 | +/- 0.2 ° C / +/- 0.4 ° F |
교정 인증서 | NIST |
프로브 커넥터 | 포노 |
프로브 길이 | 4.5 " |
프로브 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
프로세스 연결 | 1/4 "NPT, 압축 피팅 |
온도. 범위 | 40도에서 257도까지 |
온도 측정 요소 | 서미스터 |
공기 또는 액체 | |
와이어 길이 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 9025900000 |
원산지 | SG |
프로덕트 | 모델 | 프로브 커넥터 | 프로브 길이 | 온도. 범위 | 온도 측정 요소 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WD35626-60 | XNUMX 개의 핀 잠금 | 4.625 " | -58도 302도까지 | 측온 저항체 | ₩ 271,950 | ||
WD-35613-05 | - | - | - | - | ₩ 146,615 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.