항목 | 교체 전도도 / TDS 프로브 |
증폭기 | 아니 |
본체 재질 | Ultem / 스테인리스 |
케이블 길이 | 3ft. |
커넥터 | OAKTON 커넥터 |
지름 | 12mm |
접합 | 해당 사항 없음 |
길이 | 130mm |
최대. 압력 | 주변 |
측정 범위 | 0 ~ 200mS |
작동 온도 범위 | 0 ~ 80 ° C |
권장 용도 | 전도도 측정 |
유통 기한 | 6 개월 |
하위 카테고리 | 프로브 |
온도 감지기 | 가능 |
테스트 매개 변수 | pH, 전도도, 온도 |
팁 모양 | 일주 |
타입 | 교체 전도도 / TDS 프로브 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 9027908800 |
원산지 | SG |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.