₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 교체 전도도 / 온도 프로브 |
| 하위 카테고리 | 교체용 Oakton 전도도 프로브 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.14 |
| 선박 높이 (cm) | 6.35 |
| 선박 길이 (cm) | 26.67 |
| 선박 폭 (cm) | 8.89 |
| HS 코드 | 9027905495 |
| 원산지 | SG |
제품 탐색
- SPEARS VALVES 3965-585 스터브 새들, 소켓, 일정 80, NPR, 8 x 6 크기, PVC
- UNISTRUT P5500T-20HG 채널, 20피트 길이, 용융 아연 도금
- AIR SCIENCE P5-24XT(RX)-도관 없는 연기 후드, 136 Cfm Cfm
- ECEF 450870 드릴, 8,70mm 직경, 완전히 접지됨, 검은색 마감, 고속도강
- 스피어스 밸브 7135T1-020C 풀 포트 볼 밸브, 수직, BSP 나사산, 2 크기, 3방향, T1 포트, FKM
- ADAM 장비 ASTM 2 1G - 200G 세트 700100357
- 모스 절단 도구 83527 회전 줄 비트, Sb-6 스타일, 카바이드 버, 이중 절단
- BALDOR / DODGE 47A10H25 TIGEAR-2 직각 감속기
더 알아보기
- ASCO VALVES
- FUSION
- KEYSHAFT
- VERMONT GAGE
- ROYAL BASKET TRUCKS
- 배수 스트레이너
- 트럭 및 트레일러 앵커
- 수분 측정기 액세서리
- 벨트 드라이브 송풍기 액세서리
- 비틀림 스프링
- ANSELL 97-002 Activarmr 절단 방지 장갑
- LOC-LINE 내산성 T 피팅
- MUELLER INDUSTRIES 74G 연성 주철 이중 디스크 체크 밸브
- GLOBE SCIENTIFIC 자립형 운반 튜브 캡
- GLOBE SCIENTIFIC 다이아몬드 RealSeal PETG 사각 미디어 병
- HUBBELL 배선 장치-KELLEMS 방수 핀 및 슬리브 플러그, 2/3/4극
- LEESON Premium Duck Washguard 모터, 단상, TENV/TEFC, 베이스가 있는 C면
- ANVIL 그린 채널
- EATON CHB 시리즈 볼트 연결식 회로 차단기
- 로퍼 휘트니, 스퀘어링 암즈
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
OAKTON WD-35412-10 전도도/온도 프로브 2700미터
₩ 847,696 /단위