O C KECKLEY COMPANY 677FG/IB 플로트 밸브 어셈블리 단일 크기 6인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플로트 밸브 어셈블리 |
본체 재질 | 철 |
연결 | 플랜지 |
플로트 직경 | 10 " |
플로트 재료 | 스테인리스 강 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
로드 길이 | 24 " |
좌석 | 하나의 |
크기 | 6 |
스타일 | 77 형, 글로브 |
온도 범위 | 화씨 35도 ~ 406도 |
밸브 흐름-흐름 (1) | 95gpm |
밸브 흐름-흐름 (2) | 3360gpm |
밸브 흐름-압력 (1) | 1의 PSI |
밸브 흐름-압력 (2) | 40의 PSI |
선박 중량 (kg) | 76.5 |
선박 높이 (cm) | 93.98 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 연결 | 플로트 직경 | 최대. 압력 | 크기 | 스타일 | 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 27SG / BB | 브론즈 | NPT | 7" | 130의 PSI | 1 / 2 " | 7 형, 글로브 | 화씨 35도 ~ 125도 | ₩ 1,973,072 | |
3 / 47SG / BB | 브론즈 | NPT | 7" | 130의 PSI | 3 / 4 " | 7 형, 글로브 | 화씨 35도 ~ 125도 | - | RFQ
|
17SG / BB | 브론즈 | NPT | 7" | 100의 PSI | 1" | 7 형, 글로브 | 화씨 35도 ~ 125도 | ₩ 2,135,297 | |
11 / 47SG / BB | 브론즈 | NPT | 7" | 80의 PSI | 1.25 " | 7 형, 글로브 | 화씨 35도 ~ 125도 | ₩ 2,385,862 | |
11 / 27SG / BB | 브론즈 | NPT | 7" | 65의 PSI | 1.5 " | 7 형, 글로브 | 화씨 35도 ~ 125도 | ₩ 2,632,910 | |
27SG / IB | 철 | NPT | 7" | 50의 PSI | 2" | 7 형, 글로브 | 화씨 35도 ~ 125도 | ₩ 3,305,190 | |
1 / 27SA / BB | 브론즈 | NPT | 7" | 130의 PSI | 1 / 2 " | 유형 7, 각도 | 화씨 35도 ~ 125도 | ₩ 2,022,597 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.