항목 | 로드 스톡 |
색상 | 회색 |
지름 | 2" |
직경 공차 | + 0.015 / -0.000 " |
길이 | 1 피트 |
길이 허용차 | + 0.125 / -0.000 " |
자재 | 캐스트 나일론 6 |
최대 온도 | 200 F |
최소 온도 평가 | 32도 F |
인장 강도 | 12,000의 PSI |
타입 | 채워진 고체 윤활유 |
선박 중량 (kg) | 0.71 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.