항목 | 관 재료 |
폭발 압력 | 825 PSI |
색상 | 파란색 |
경도 | 해안 D : 60 |
내부 Dia. | 0.106 " |
길이 | 250ft. |
자재 | 나일론 |
최대. 압력 | 333도 F에서 68 |
외부 Dia. | 5/32 "또는 4mm |
온도. 범위 | -4에서 175F |
관용 | +0.002 ~ -0.004 " |
진공 등급 | 28 인치 Hg |
벽 두께 | 0.025 " |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 39.62 |
선박 폭 (cm) | 41.15 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭발 압력 | 색상 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 관용 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HHD7 | 825 PSI | 빨간색 | 0.106 " | 5/32 "또는 4mm | -4에서 176F | +0.002 ~ -0.005 " | 0.025 " | ₩ 79,940 | ||
4HHE2 | 660 PSI | 빨간색 | 0.232 " | 5/16 "또는 8mm | -4에서 176F | +0.002 ~ -0.005 " | 0.040 " | ₩ 222,547 | ||
4HHE5 | 660 PSI | 파란색 | 0.275 " | 3 / 8 " | -4에서 175F | +0.002 ~ -0.004 " | 3 / 64 " | ₩ 291,865 | ||
4HHE7 | 660 PSI | 노란색 | 0.275 " | 3 / 8 " | -4에서 177F | +0.002 ~ -0.006 " | 1 / 2 " | ₩ 269,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.