항목 | 관 재료 |
폭발 압력 | 660 PSI |
색상 | 검정 |
경도 | 해안 D : 60 |
내부 Dia. | 0.275 " |
길이 | 50ft. |
자재 | 나일론 |
최대. 압력 | 333도 F에서 68 |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -4에서 175F |
관용 | +0.002 ~ -0.004 " |
진공 등급 | 28 인치 Hg |
벽 두께 | 1 / 20 " |
선박 중량 (kg) | 0.76 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 40.13 |
선박 폭 (cm) | 40.39 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.