항목 | 괭이 / 레이크 조합 도구 |
손잡이 길이 | 48 " |
손잡이 재질 | 유리 섬유 |
헤드 재료 | 강철 |
머리 크기 | 8-3 / 4 "W x 10-1 / 4"L |
선박 중량 (kg) | 2.39 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 132.84 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 8201300080 |
원산지 | US |
A. 이 도구는 같은 금속 조각에 결합된 괭이와 갈퀴 도구로 구성됩니다. 갈퀴는 땅속의 잔해를 뚫을 수 있는 날카로운 이빨을 가지고 있는 반면 괭이는 긁고 땅을 파기에 이상적인 평평한 날입니다.
A. 유리섬유 손잡이는 나무 손잡이보다 단단하고 수명이 길며 곰팡이, 흰개미 또는 마른 썩음의 영향을 받지 않습니다.
A. 이 핸들은 전통적인 Nuplaglas(섬유유리) 소재로 덮힌 몰드 커버로 되어 있어 과도한 충격에 대한 탁월한 보호 기능을 제공하고 서비스 수명을 연장합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.