그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이크 폴 |
핸들 디자인 | 대상 |
손잡이 길이 | 72 " |
손잡이 재질 | 유리 섬유 |
헤드 유형 | 1 치아, 아메리칸 훅 |
UPC | 994139065750 |
선박 중량 (kg) | 3.4 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7019905050 |
원산지 | US |
A. 가열된 다이를 통해 섬유를 잡아당기는 복합 합성 공정입니다. 수지에 일정한 압력이 가해지면 수지가 녹고 섬유 보강재가 함침됩니다. 이것은 제품을 가볍고 비전도적으로 만들 뿐만 아니라 부식과 부식에 매우 강합니다.
A. 매끄럽고 수지가 풍부한 손잡이 표면은 파편으로부터 사용자를 보호하고 자외선으로 인한 열화를 방지합니다.
A. 유리 섬유 장창 손잡이는 곰팡이, 흰개미 또는 마른 썩음의 영향을 받지 않기 때문에 나무 손잡이보다 더 단단하고 보관 수명이 더 깁니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.