그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팁없는 퀵 체인지 해머 |
처리 | 유리 섬유 |
핸들 색상 | 블랙 / 옐로우 |
손잡이 재질 | 비닐 그립이있는 유리 섬유 |
헤드 길이 | 3.75 " |
머리 무게 | 96 온스 |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 15 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 Dia. | 3 입력 |
타입 | 팁없이 |
선박 중량 (kg) | 2.93 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8205203000 |
원산지 | US |
A. Nupla의 특허받은 Smart Hammer Technology는 집중된 타격력과 증가된 추진력을 제공하는 동시에 표면을 손상으로부터 보호합니다.
A. 이 소프트 페이스 해머는 샷 로딩된 복합 내부 공동을 가지고 있으며, 우수한 보호와 향상된 타격력을 위해 견고한 폴리머 외부 재킷으로 완전히 둘러싸여 있습니다.
A. 데드 블로우 해머는 해머가 타격할 때 최대 진동을 흡수하도록 설계되었습니다. 이 도구는 반동을 줄이면서 부드러운 표면의 손상을 방지합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.