플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NUMATICS 152SS600M000061 솔레노이드 공기 제어 밸브, 1/4 크기, 24VDC | AC9QPP 3JAZ4

NUMATICS 152SS600M000061 솔레노이드 공기 제어 밸브, 1/4" 크기, 24VDC

재고 있음 있음
항목: AC9QPP 모델: 152SS600M000061크로스 참조: 3JAZ4

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,014,842 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목솔레노이드 공기 제어 밸브
액추에이터 / 리턴솔레노이드 / 솔레노이드
에어 밸브 유형4 방향, 3 위치
주변 온도. 범위-10도 ~ 115도 F
바디 스타일바디 포트
중심 위치휴무
CFM69
부피 계수1.5
전기 연결라이트 포함 DC 플러그인
NEMA 분류NEMA 4
전체 높이1.5 "
전체 길이9.88 "
전체 폭1.375 "
재정의비 잠금 플러시
파일럿 포트 크기1 / 4 "NPT
파이프 크기1 / 4 "
전력 소비6.0W
압력 범위0 ~ 150 psi
이동 기술스풀 및 슬리브
진공 범위0 ~ 28 "Hg
전압24 VDC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.2
선박 높이 (cm)6.86
선박 길이 (cm)25.65
선박 폭 (cm)6.6
HS 코드8481200060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델전체 폭액추에이터 / 리턴CFM파이프 크기전력 소비압력 범위전압부피 계수가격
NUMATICS 081SS500K000030 솔레노이드 에어 컨트롤 밸브 1/8 인치 120vac | AC9QNQ 3JAW9 081SS500K0000301.375 "솔레노이드 / 솔레노이드461 / 8 "0.38W0 ~ 150 psi120 VAC1₩ 854,665
NUMATICS 081SS600K000030 솔레노이드 에어 컨트롤 밸브 1/4 인치 120vac | AC9QNR 3JAX1 081SS600K0000301.375 "솔레노이드 / 솔레노이드461 / 4 "38W0 ~ 150 psi120 VAC1₩ 854,665
NUMATICS 081SS400M000061 솔레노이드 공기 제어 밸브 1/8 인치 24vdc | AC9QNU 3JAX3 081SS400M0000611.375 "솔레노이드 / 솔레노이드461 / 8 "6.0W0 ~ 150 psi24 VDC1₩ 788,095
NUMATICS 081SS500M000061 솔레노이드 공기 제어 밸브 1/8 인치 24vdc | AC9QNV 3JAX4 081SS500M0000611.375 "솔레노이드 / 솔레노이드461 / 8 "6.0W0 ~ 150 psi24 VDC1₩ 854,665
NUMATICS 081SS600M000061 솔레노이드 에어 컨트롤 밸브 1/8 인치 24vdc | AC9QNW 3JAX5 081SS600M0000611.375 "솔레노이드 / 솔레노이드461 / 8 "6.0W0 ~ 150 psi24 VDC1₩ 854,665
NUMATICS 152SS500K000030 솔레노이드 에어 컨트롤 밸브 1/4 인치 120vac | AC9QPJ 3JAY8 152SS500K0000301.375 "솔레노이드 / 솔레노이드691 / 4 "58W0 ~ 150 psi120 VAC1.5₩ 1,023,575
NUMATICS 152SS600K000030 솔레노이드 에어 컨트롤 밸브 1/4 인치 120vac | AC9QPK 3JAY9 152SS600K0000301.375 "솔레노이드 / 솔레노이드691 / 4 "58W0 ~ 150 psi120 VAC1.5₩ 1,023,575

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NUMATICS 152SS600M000061 솔레노이드 공기 제어 밸브, 1/4" 크기, 24VDC
₩ 1,014,842 /단위