그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 흐름 제어 회전 |
조정 노브 | 널링, 플라스틱 잠금 |
신체 | 양극산화 처리 알루미늄 |
CFM | 3 |
부피 계수 | 0.05 |
입구 포트 | 10-32 UNF |
길이 | 1 17 / 81 " |
맥스. 운영 PSI | 175 |
최대 온도 | 160도 F |
아울렛 포트 | 1/8 "푸시 인 |
압력 범위 | 0 ~ 175 psi |
회전 | 360 학위 |
봄 | 스테인리스 강 |
폭 | 31 / 50 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.