그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 머리 캡 나사 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | 1 / 4 "-20 |
지름 | 1 / 4 " |
마감재 | 아연 도금 |
학년 | 5 |
머리 높이 | 5 / 32 " |
헤드 유형 | 마녀 |
헤드 폭 | 7 / 16 " |
머리 아래 길이 | 1.75 " |
자재 | 중 탄소강 |
최소 나사산 길이 | 3 / 4 " |
증명 부하 | 85,000의 PSI |
로크웰 경도 | C25에서 C34로 |
측정 시스템 | 인치 |
인장 강도 | 120,000의 PSI |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 3 / 4 " |
스레드 크기 | 1 / 4-20 |
스레드 스타일 | 부분적으로 스레드 |
나사 유형 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 1.25 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 7318158066 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 머리 높이 | 헤드 폭 | 길이 | 머리 아래 길이 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 스레드 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
902010-PK | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 1.25 " | 1.25 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 부분적으로 스레드 | ₩ 53,943 | |
902012-PK | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 1.5 " | 1.5 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 부분적으로 스레드 | ₩ 58,033 | |
902015-PK | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 2" | 2" | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 부분적으로 스레드 | ₩ 71,112 | |
902017-PK | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 2.5 " | 2.5 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 부분적으로 스레드 | ₩ 104,521 | |
902019-PK | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 3" | 3" | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 부분적으로 스레드 | ₩ 178,965 | |
902096-PK | 3 / 8 " | 15 / 64 " | 9 / 16 " | 2.25 " | 2.25 " | 1" | 3 / 8-16 | 부분적으로 스레드 | ₩ 97,465 | |
902243-PK | 5 / 8 " | 25 / 64 " | 15 / 16 " | 2.25 " | 2.25 " | 1.5 " | 5 / 8-11 | 부분적으로 스레드 | ₩ 108,530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.