NUCOR
Nucor는 바, 시트, 빔, 튜브 및 패스너를 포함한 탄소 및 합금 제품의 ISO 9001 및 ISO 14001 인증 제조업체입니다. Nucor의 제품 카탈로그에는 건설 프로젝트에 적용하기위한 육각 캡 나사와 구조용 볼트가 포함되어 있습니다. 이러한 제품은 ASME 표준에 따라 제작되었습니다. 강철로 제작 된 장력 조절 볼트와 같은 Nucor의 구조용 볼트는 강철 프레임 구조에 적용하기 위해 120000 psi ~ 173000 psi 범위의 인장 강도로 제공됩니다. Nucor의 탄소강 육각 헤드 캡 나사는 OEM 응용 분야에 필요한 정밀 공차를 위해 다양한 치수와 나사 크기로 제공됩니다.
상세 보기견적요청
육각 머리 캡 나사(236 제품)
Nucor 정보
Nucor는 바, 시트, 빔, 튜브 및 패스너를 포함한 탄소 및 합금 제품의 ISO 9001 및 ISO 14001 인증 제조업체입니다. Nucor의 제품 카탈로그에는 건설 프로젝트에 적용하기위한 육각 캡 나사와 구조용 볼트가 포함되어 있습니다. 이러한 제품은 ASME 표준에 따라 제작되었습니다. 강철로 제작 된 장력 조절 볼트와 같은 Nucor의 구조용 볼트는 강철 프레임 구조에 적용하기 위해 120000 psi ~ 173000 psi 범위의 인장 강도로 제공됩니다. Nucor의 탄소강 육각 헤드 캡 나사는 OEM 응용 분야에 필요한 정밀 공차를 위해 다양한 치수와 나사 크기로 제공됩니다.
더 알아보기
- 학대
- B & A 제조 회사
- 씨줄
- 스필라이트
- 키샤프트
- 브레이스 및 보강 하드웨어
- 원형 톱날
- 가솔린 엔진
- 드레인 커버 및 씰
- 소방 호스 및 소화전 어댑터
- MERSEN FERRAZ 클래스 R 퓨즈 홀더, 600V
- WESTWARD 더블 엔드 밸브 휠 렌치
- IRONCLAD Workcrew 경량 장갑
- EATON E2N 유형 광업 완전 성형 케이스 회로 차단기
- ANSELL 11-537 Hyflex 초경량 베임 방지 산업 안전 장갑
- CONDOR 니트 장갑, 풀 핑거, 손바닥 점, 7 게이지, 화이트/블랙
- WHIZARD Metalguard 절단 방지 슬리브
- RUD CHAIN RM 아이너트, 파이프 나사산
- ALLEGRO SAFETY Tyvek 유지 보수가 필요 없는 후드