그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 베개 블록 베어링 |
볼트 크기 | 3 / 8 " |
보어 직경. | 1" |
동적 부하 용량 | 2470의 파운드 |
마감재 | 미완성 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
재료 삽입 | 440C 스테인리스 스틸 |
삽입 유형 | 공 |
잠금 유형 | 고정 나사 |
윤활제/루브리컨트 | FDA / USDA-H1 솔리드 그리스 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 4.125 " |
샤프트 센터에 장착 표면 | 1.437 " |
볼트 수 | 2 |
전체 높이 | 2.75 " |
전체 길이 | 5.5 " |
전체 폭 | 1.875 " |
정적 부하 용량 | 1800 파운드 |
온도. 범위 | 화씨 14도 ~ 212도 |
선박 중량 (kg) | 0.98 |
모델 | 전체 길이 | 볼트 크기 | 보어 직경. | 전체 폭 | 정적 부하 용량 | 동적 부하 용량 | 주택 자재 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUCPPL204-12CCFG1 | 5" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 1530의 파운드 | 2270의 파운드 | PBT | 3.75 " | ₩ 385,980 | |
MUCPPL205-16CCFG1 | 5.5 " | 3 / 8 " | 1" | 2 11 / 16 " | 1800 파운드 | 2470의 파운드 | PBT | 4.125 " | ₩ 515,322 | |
MUCPPL206-19CCFG1 | 6.375 " | 1 / 2 " | 1.187 " | 3.187 " | 2590의 파운드 | 3440의 파운드 | PBT | 4-11 / 16 " | ₩ 575,522 | |
MUCPPL207-20CCFG1 | 6 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 3 9 / 16 " | 3510의 파운드 | 4520의 파운드 | PBT | 5" | ₩ 727,107 | |
MUCPPL207-23CCFG1 | 6 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1.437 " | 3 9 / 16 " | 3510의 파운드 | 4520의 파운드 | PBT | 5" | ₩ 745,535 | |
MUCPPL208-24CCFG1 | 7.25 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 4 1 / 16 " | 4090의 파운드 | 5130의 파운드 | PBT | 5.375 " | ₩ 793,957 | |
SUCP207-20CCFG1 | 6 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 2 5 / 16 " | 3510의 파운드 | 4520의 파운드 | 스테인리스 강 | 5" | ₩ 1,070,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.