그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 각도 접촉 볼 베어링 |
ABEC 공차 | 7 |
보어 직경. | 45mm |
케이지 재질 | 페놀 |
접촉각 (도) | 15 |
동적 부하 용량 | 25030 N |
최대 RPM | 15600 |
외부 Dia. | 68mm |
표준 예압 (N) | 800 |
정적 부하 용량 | 21400 N |
온도. 범위 | -22도 F ~ +248도 |
타입 | 정밀 공작 기계 단일 행 이중 |
폭 | 24mm |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 8.26 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
HS 코드 | 8482105028 |
원산지 | FR |
모델 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 최대 RPM | 외부 Dia. | 정적 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71900CVDUJ74 | 10mm | 4960 N | 56200 | 22mm | 3040 N | 12mm | ₩ 914,952 | |
71901CVDUJ74 | 12mm | 5530 N | 50400 | 24mm | 3720 N | 12mm | ₩ 1,161,370 | |
71902CVDUJ74 | 15mm | 8290 N | 41100 | 28mm | 5700 N | 14mm | ₩ 1,225,577 | |
71904CVDUJ74 | 20mm | 12510 N | 31200 | 37mm | 9800 N | 18mm | ₩ 1,269,467 | |
71905CVDUJ74 | 25mm | 13490 N | 26000 | 42mm | 11600 N | 18mm | ₩ 1,153,355 | |
71906CVDUJ74 | 30mm | 13650 N | 22900 | 47mm | 12600 N | 18mm | ₩ 1,277,850 | |
71907CVDUJ74 | 35mm | 18040 N | 19800 | 55mm | 17000 N | 20mm | ₩ 1,267,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.