그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레이디 얼 볼 베어링 |
ABEC 공차 | 1 |
베어링 소재 | 강철 |
베어링 유형 | 이중 접점 밀봉 |
보어 직경. | 20mm |
보어 공차 | + 0 / -0.01mm |
케이지 재질 | 프레스 스틸 |
동적 부하 용량 | 2,110의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | Polyrex EM 그리스 |
최대 RPM | 11,000 |
외부 Dia. | 42mm |
외부 Dia. 공차 | + 0 / -0.011mm |
씰 재질 | NBR |
방패 재질 | 녹에 강한 금속 |
정적 부하 용량 | 1,140의 파운드 |
온도. 범위 | -13도 ~ 250도 F |
폭 | 12mm |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 8482105044 |
원산지 | TW |
모델 | 폭 | 보어 직경. | 보어 공차 | 동적 부하 용량 | 최대 RPM | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 정적 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000LLUC3 / L627 | 8mm | 10mm | + 0 / -0.008mm | 1,030의 파운드 | 21,000 | 26mm | + 0 / -0.009mm | 440의 파운드 | ₩ 28,595 | |
6001LLUC3 / L627 | 8mm | 12mm | + 0 / -0.008mm | 1,150의 파운드 | 18,000 | 28mm | + 0 / -0.009mm | 540의 파운드 | ₩ 36,417 | |
6002LLUC3 / L627 | 9mm | 15mm | + 0 / -0.008mm | 1,260의 파운드 | 15,000 | 32 mm | + 0 / -0.011mm | 635의 파운드 | ₩ 52,097 | |
6003LLUC3 / L627 | 10mm | 17mm | + 0 / -0.008mm | 1,530의 파운드 | 14,000 | 35mm | + 0 / -0.011mm | 755의 파운드 | ₩ 41,947 | |
6005LLUC3 / L627 | 12mm | 25mm | + 0 / -0.01mm | 2,260의 파운드 | 9,400 | 47mm | + 0 / -0.011mm | 1,320의 파운드 | ₩ 77,980 | |
6006LLUC3 / L627 | 13mm | 30mm | + 0 / -0.01mm | 2,970의 파운드 | 7,700 | 55mm | + 0 / -0.013mm | 1,860의 파운드 | ₩ 88,515 | |
6007LLUC3 / L627 | 14mm | 35mm | + 0 / -0.012mm | 3,600의 파운드 | 6,800 | 62mm | + 0 / -0.013mm | 2,310의 파운드 | ₩ 81,637 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.