그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구면 롤러 베어링 |
보어 직경. | 3.937 " |
케이지 재질 | 강철 |
동적 부하 용량 | 70,000 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 윤활되지 않음 |
외부 Dia. | 180mm |
정적 부하 용량 | 92,500 파운드 |
온도. 범위 | -20F ~ 250F |
타입 | 엽니다 |
폭 | 46mm |
선박 중량 (kg) | 4.89 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8482300080 |
원산지 | JP |
모델 | 보어 직경. | 케이지 재질 | 동적 부하 용량 | 외부 Dia. | 정적 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22206EAW33C3 | 1.181 " | 강철 | 11,100의 파운드 | 62mm | 11,000 파운드 | 20mm | ₩ 235,830 | |
22315EAW33C3 | 2.952 " | 강철 | 74,000 파운드 | 160mm | 92,000 파운드 | 55mm | ₩ 912,642 | |
22313EF800 | 2.559 " | 브론즈 | 59,500 파운드 | 140mm | 71,000 파운드 | 48mm | ₩ 903,175 | |
22222EAW33C3 | 4.33 " | 강철 | 92,000 파운드 | 200mm | 128,000 파운드 | 53mm | ₩ 1,469,545 | |
22318EAW33C3 | 3.543 " | 강철 | 107,000 파운드 | 190mm | 132,000 파운드 | 64mm | ₩ 1,519,787 | |
22207EAW33C3 | 1.378 " | 강철 | 15,962 파운드 | 72mm | 15,962 파운드 | 23mm | ₩ 257,897 | |
22244EMKW33C3 | 8.661 " | 브론즈 | 350,000 파운드 | 400mm | 545,000 파운드 | 108mm | ₩ 8,795,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.