항목 | 음료 호스 |
기관 규정 준수 | FDA, USDA, 3-A |
신청 방법 | 젖은 |
굽힘 반경 | 18 " |
색상 | 빨간색 |
표지 재질 | EPDM |
내부 Dia. | 3" |
길이 | 50ft. |
최대. 압력 | 250의 PSI |
맥스. 진공 | 28 인치 Hg |
외부 Dia. | 3-63 / 64 " |
보강 | 나선이있는 다중 폴리 코드 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | 화씨 -40도 ~ 화씨 240도 |
튜브 재질 | 백색 클로로 부틸 |
선박 중량 (kg) | 42.64 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 137.16 |
선박 폭 (cm) | 137.16 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6507NB-100X100 | 4" | 1" | 100ft. | 1.5 " | ₩ 7,133,822 | |
6507NB-150X50 | 5" | 1.5 " | 50ft. | 2" | ₩ 4,479,825 | |
6507NB-150X100 | 5" | 1.5 " | 100ft. | 2" | ₩ 8,051,697 | |
6507NB-200X100 | 7" | 2" | 100ft. | 2-57 / 64 " | ₩ 10,679,585 | |
6507NB-300X100 | 18 " | 3" | 100ft. | 4-51 / 64 " | ₩ 15,766,082 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.