항목 | 식품 호스 |
기관 규정 준수 | FDA, USDA, 3-A |
신청 방법 | 습식 및 건식 |
굽힘 반경 | 12 " |
색상 | 회색 |
표지 재질 | PVC 니트릴 |
내부 Dia. | 4" |
길이 | 50ft. |
최대. 압력 | 150의 PSI |
맥스. 진공 | 28 인치 Hg |
외부 Dia. | 4-37 / 64 " |
보강 | 나선이있는 다중 폴리 코드 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | 화씨 -40도 ~ 화씨 210도 |
튜브 재질 | 흰색 비닐 니트릴 |
선박 중량 (kg) | 45.36 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 162.56 |
선박 폭 (cm) | 162.56 |
원산지 | US |
모델 | 외부 Dia. | 기관 규정 준수 | 신청 방법 | 보강 | 온도. 범위 | 튜브 재질 | 굽힘 반경 | 표지 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6200WG-200X50 | 2-11 / 16 " | FDA는 | 건성 | 헬릭스 와이어가있는 폴리 코드 | 최대 150도 F | 화이트 천연 고무 | - | SBR | ₩ 4,098,797 | |
6200WG-300X50 | 3-47 / 64 " | FDA는 | 건성 | 헬릭스 와이어가있는 폴리 코드 | 최대 150도 F | 화이트 천연 고무 | - | SBR | ₩ 5,529,755 | |
6200WG-400X20 | 4-13 / 16 " | FDA는 | 건성 | 헬릭스 와이어가있는 폴리 코드 | 최대 150도 F | 화이트 천연 고무 | - | SBR | ₩ 2,789,902 | |
6200WG-400X50 | 4-13 / 16 " | FDA는 | 건성 | 헬릭스 와이어가있는 폴리 코드 | 최대 150도 F | 화이트 천연 고무 | - | SBR | ₩ 6,964,947 | |
6303WT-200X50 | 2-9 / 16 " | FDA, USDA, 3-A | 습식 및 건식 | 나선이있는 다중 폴리 코드 | 화씨 -40도 ~ 화씨 210도 | 흰색 비닐 니트릴 | 7" | PVC 니트릴 | ₩ 4,129,230 | |
6303WT-300X50 | 3-37 / 64 " | FDA, USDA, 3-A | 습식 및 건식 | 나선이있는 다중 폴리 코드 | 화씨 -40도 ~ 화씨 210도 | 흰색 비닐 니트릴 | 9" | PVC 니트릴 | ₩ 6,201,457 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.