항목 | 피로 방지 매트 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | PVC 스폰지 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 검정 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 5ft. |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 다이아몬드 플레이트 |
자재 | PVC |
표면 재질 | 비닐 |
두께 | 3 / 4 " |
UPC | 662641821507 |
폭 | 3ft. |
선박 중량 (kg) | 9.53 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
975S0023BL | 검정 | 피로 방지 매트 | 3ft. | 2ft. | ₩ 150,027 | |
975S0023BY | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 매트 | 3ft. | 2ft. | ₩ 147,367 | |
975S0035BY | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 매트 | 5ft. | 3ft. | ₩ 327,827 | |
975S0312BL | 검정 | 피로 방지 러너 | 12ft. | 3ft. | ₩ 788,900 | |
975S00312BY | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 러너 | 12ft. | 3ft. | ₩ 798,927 | |
975R3675BL | 검정 | 피로 방지 러너 | 75ft. | 3ft. | ₩ 4,278,575 | |
975R3675BY | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 러너 | 75ft. | 3ft. | ₩ 4,943,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.