항목 | 바닥 매트 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 0 |
경계 | 3 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 노란색 테두리가있는 검은 색 |
가장자리 | (3) 베벨 형, (1) 직선형 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 5ft. |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 다이아몬드 플레이트 |
자재 | PVC 스폰지 |
크기 | 76 cm x 152 cm |
표면 재질 | 비닐 |
두께 | 1" |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 12.69 |
선박 높이 (cm) | 28.7 |
선박 길이 (cm) | 82.55 |
선박 폭 (cm) | 28.7 |
HS 코드 | 39181090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가장자리 | 길이 | 매트 모양 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621S4272BY | 노란색 테두리가있는 검은 색 | (3) 베벨 형, (1) 직선형 | 6" | 구형 | - | 3 '6 " | ₩ 715,627 | ||
621S1212BL | 검정 | 연동 | 12 " | 사각형. | - | 12 " | ₩ 416,955 | ||
621S4260BY | 블랙 / 옐로우 | - | - | - | 107 cm x 152 cm | - | ₩ 374,690 | RFQ
| |
620K0066YL | 블랙 / 옐로우 | - | - | - | 15.24cm x 15.24cm 모서리 | - | ₩ 22,750 | ||
620F0612YL | 블랙 / 옐로우 | - | - | - | 15.24 cm x 30.48 cm | - | ₩ 12,880 | RFQ
| |
620M0612YL | 블랙 / 옐로우 | - | - | - | 15.24 cm x 30.48 cm | - | ₩ 12,880 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.