NOTRAX 621S0310BY 피로 방지 러너 3 x 10피트 검정색 및 노란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피로 방지 러너 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 0 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 노란색 테두리가있는 검은 색 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 10ft. |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 다이아몬드 플레이트 |
자재 | PVC 스폰지 |
표면 재질 | 비닐 |
두께 | 1" |
폭 | 3ft. |
선박 중량 (kg) | 30.06 |
선박 높이 (cm) | 36.83 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 3918102000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가장자리 | 항목 | 길이 | 매트 모양 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621S3660BY | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 경 사진 | 피로 방지 매트 | 5ft. | 구형 | 3ft. | ₩ 608,632 | ||
621S3036BL | 검정 | (3) 베벨 형, (1) 직선형 | 피로 방지 매트 | 3ft. | 구형 | 30 " | ₩ 231,367 | ||
621S3036BY | 노란색 테두리가있는 검은 색 | (3) 베벨 형, (1) 직선형 | 피로 방지 매트 | 3ft. | 구형 | 30 " | ₩ 261,975 | ||
621S3060BL | 검정 | (3) 베벨 형, (1) 직선형 | 피로 방지 러너 | 5ft. | 구형 | 30 " | ₩ 349,667 | ||
621S3096BL | 검정 | (3) 베벨 형, (1) 직선형 | 피로 방지 러너 | 8ft. | 구형 | 30 " | ₩ 622,615 | ||
621S3096BY | 노란색 테두리가있는 검은 색 | (3) 베벨 형, (1) 직선형 | 피로 방지 러너 | 8ft. | 구형 | 30 " | ₩ 631,102 | ||
621S3636BL | 검정 | 경 사진 | 피로 방지 매트 | 3ft. | 사각형. | 3ft. | ₩ 353,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.