NOTRAX 549S4064OB 피로 방지 매트 검정/주황색 64 x 40인치 배수구
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피로 방지 매트 |
미끄럼 방지 표면 | 가능 |
항 피로 | 가능 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 고무 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 주황색 테두리가있는 검정색 |
Sq 당 배수 구멍. Ft. | 56 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 64 " |
매트 램프 재질 | 고무 |
매트 모양 | 구형 |
자재 | 고무 |
배수 구멍의 모양 | 원 |
배수 구멍의 크기 | 1.125 "dia. |
표면 재질 | 고무 |
두께 | 7 / 8 " |
용접 안전 | 가능 |
폭 | 3 '4 " |
선박 중량 (kg) | 24.75 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 4016910000 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가장자리 | 항목 | 길이 | 매트 모양 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
549S4040YB | 블랙 / 옐로우 | 경 사진 | 피로 방지 매트 | 40 " | 사각형. | 3 '4 " | ₩ 369,687 | ||
549S2640YB | 노란색 테두리가있는 검은 색 | (3) 베벨 형, (1) 직선형 | 피로 방지 배수 매트 | 3 '4 " | 구형 | 26 " | ₩ 175,927 | ||
549S3840OB | 주황색 테두리가있는 검정색 | (3) 베벨 형, (1) 직선형 | 피로 방지 배수 매트 | 3 '4 " | 구형 | 3 '2 " | ₩ 247,502 | ||
549S3840YB | 노란색 테두리가있는 검은 색 | (3) 베벨 형, (1) 직선형 | 피로 방지 배수 매트 | 3 '4 " | 구형 | 3 '2 " | ₩ 247,502 | ||
549S3864YB | 노란색 테두리가있는 검은 색 | (3) 베벨 형, (1) 직선형 | 피로 방지 배수 매트 | 5 '4 " | 구형 | 3 '2 " | ₩ 369,337 | ||
549S2840OB | 주황색 테두리가있는 검정색 | 경 사진 | 피로 방지 매트 | 40 " | 구형 | 28 " | ₩ 216,265 | ||
549S2840YB | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 경 사진 | 피로 방지 매트 | 40 " | 구형 | 28 " | ₩ 216,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.