항목 | 피로 방지 러너 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | PVC 스폰지 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 검정 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 12ft. |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 골판지 |
자재 | 고무 |
표면 재질 | SBR 고무 |
두께 | 1 / 2 " |
폭 | 3ft. |
선박 중량 (kg) | 14.18 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 4016910000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 백업 재료 | 항목 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474S0023BL-RS | PVC 스폰지 | 피로 방지 매트 | 3ft. | 고무 | 2ft. | ₩ 120,295 | ||
474S0035BL-RS | PVC 스폰지 | 피로 방지 매트 | 5ft. | 고무 | 3ft. | ₩ 313,197 | ||
474R3675BL | 폐쇄 셀 비닐 폼 | 피로 방지 러너 | 75ft. | 고무 상단 / 폐쇄 셀 폼베이스 | 3ft. | ₩ 4,989,792 | ||
474R4875BL | 폐쇄 셀 비닐 폼 | 피로 방지 러너 | 75ft. | 고무 상단 / 폐쇄 셀 폼베이스 | 4ft. | ₩ 5,990,722 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.