그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 로고 입구 매트 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 비닐 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 검정 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 5ft. |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 더미를 잘라 |
매트 위빙 | 더미를 잘라 |
자재 | 나일론 |
표면 재질 | 나일론 |
두께 | 5 / 16 " |
폭 | 3ft. |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
194STS35RB | 검정 | 5ft. | 3ft. | ₩ 424,812 | ||
194STS46RB | 검정 | 6" | 4ft. | ₩ 869,890 | ||
194SSH35GB | 검정 | 5ft. | 3ft. | ₩ 548,730 | ||
194SSH46GB | 검정 | 6" | 4ft. | ₩ 869,890 | ||
194SWS35RB | 검정 | 5ft. | 3ft. | ₩ 479,990 | ||
194SWS46RB | 검정 | 6" | 4ft. | ₩ 683,760 | ||
194SH35CHG | 짙은 회색 | 5ft. | 3ft. | ₩ 486,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.