그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌딩 벨트 |
연마 재 | 세라믹 알루미늄 산화물 |
연마 유형 | 클로즈 코트 |
백업 재료 | 천 |
백업 무게 | Y |
색상 | 빨간색 |
학년 | 조잡한 |
모래 | 50 |
길이 | 20.5 " |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 45.47 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 연마 재 | 연마 유형 | 폭 | 백업 재료 | 백업 무게 | 색상 | 학년 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66261055309 | 18 " | 산화 알루미늄 | 부직포 | 1 / 2 " | 나일론 | X | 갈색 | 조잡한 | 1 | ₩ 17,797 | |
66261055312 | 24 " | 산화 알루미늄 | 부직포 | 1 / 2 " | 나일론 | X | 갈색 | 조잡한 | 1 | ₩ 21,210 | |
66261055324 | 15.5 " | 산화 알루미늄 | 부직포 | 3.5 " | 나일론 | X | 갈색 | 조잡한 | 1 | ₩ 68,845 | |
66261055330 | 48 " | 산화 알루미늄 | 부직포 | 6" | 나일론 | X | 갈색 | 조잡한 | 1 | ₩ 212,030 | |
78072718707 | 24 " | 세라믹 알루미늄 산화물 | 클로즈 코트 | 1 / 2 " | 천 | Y | 빨간색 | 조잡한 | 1 | ₩ 6,737 | |
78072718715 | 20.5 " | 세라믹 알루미늄 산화물 | 클로즈 코트 | 3 / 4 " | 천 | Y | 빨간색 | 조잡한 | 1 | ₩ 6,825 | |
78072718750 | 15.5 " | 세라믹 알루미늄 산화물 | 클로즈 코트 | 3.5 " | 천 | Y | 빨간색 | 조잡한 | 1 | ₩ 24,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.