NORTON ABRASIVES 78072718710 샌딩 벨트 1/2 인치 W x 24 인치 길이 Ca 120gr
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
항목 | 샌딩 벨트 |
연마 재 | 세라믹 알루미늄 산화물 |
연마 유형 | 클로즈 코트 |
백업 재료 | 천 |
백업 무게 | Y |
색상 | 빨간색 |
학년 | 끝 |
모래 | 120 |
길이 | 24 " |
UPC | 780727187108 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 43.94 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 연마 재 | 연마 유형 | 백업 재료 | 백업 무게 | 색상 | 모래 | 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78072718706 | 1 / 2 " | 세라믹 알루미늄 산화물 | 클로즈 코트 | 천 | Y | 빨간색 | 120 | 18 " | 1 | ₩ 6,317 | ||
78072718753 | 3.5 " | 세라믹 알루미늄 산화물 | 클로즈 코트 | 천 | Y | 빨간색 | 120 | 15.5 " | 1 | ₩ 22,190 | ||
66261085067 | 1" | 세라믹 | 코팅 | 폴리 에스테르 천 | Y | 주황색 | 120 | 24 " | 1 | ₩ 10,255 | ||
78072728742 | 1 / 2 " | 지르코니아 알루미나 | 코팅 | 폴리 에스테르 천 | X | 파란색 | 120 | 12 " | 1 | ₩ 2,485 | ||
66261041384 | 1 / 2 " | 세라믹 | 코팅 | 폴리 에스테르 천 | Y | 주황색 | 120 | 18 " | 1 | ₩ 5,985 | ||
66261080367 | 1 / 4 " | 세라믹 | 코팅 | 폴리 에스테르 천 | Y | 주황색 | 120 | 24 " | 1 | ₩ 5,897 | ||
66261044755 | 3 / 4 " | 세라믹 | 코팅 | 폴리 에스테르 천 | Y | 주황색 | 120 | 20.5 " | 1 | ₩ 8,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.