그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랩 디스크 |
연마 재 | 알루미늄 산화물 블렌드 |
연마 유형 | 코팅 |
백업 재료 | 플라스틱 |
백업 무게 | Y |
디스크 직경 | 4.5 " |
디스크 타입 | 27에게 입력 |
학년 | 조잡한 |
모래 | 40 |
최대 RPM | 13,300 |
장착 크기 | 5 / 8-11 |
전체 디스크 유형 | 27에게 입력 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | FR |
프로덕트 | 모델 | 장착 크기 | 연마 재 | 백업 재료 | 디스크 직경 | 학년 | 모래 | 항목 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66623399001 | 5 / 8-11 | 알루미늄 산화물 블렌드 | 플라스틱 | 4.5 " | 조잡한 | 60 | 플랩 디스크 | 13,300 | ₩ 17,447 | ||
66623399137 | 5 / 8-11 | 지르코니아 알루미나 | 플라스틱 | 4.5 " | 조잡한 | 40 | 플랩 디스크 | 13,300 | ₩ 24,325 | ||
66623399138 | 5 / 8-11 | 지르코니아 알루미나 | 플라스틱 | 4.5 " | 조잡한 | 60 | 플랩 디스크 | 13,300 | ₩ 24,325 | ||
63642536147 | 5 / 8-11 | 세라믹 알루미나 / 지르코니아 알루미나 | 플라스틱 | 4.5 " | 조잡한 | 40 | 플랩 디스크 | 13,300 | ₩ 23,205 | ||
63642536148 | 5 / 8-11 | 세라믹 알루미나 / 지르코니아 알루미나 | 플라스틱 | 4.5 " | 조잡한 | 60 | 플랩 디스크 | 13,300 | ₩ 23,205 | ||
66623399004 | 7 / 8 " | 알루미늄 산화물 블렌드 | 플라스틱 | 4.5 " | 조잡한 | 40 | 플랩 디스크 | 13,300 | ₩ 13,580 | ||
66623399141 | 7 / 8 " | 지르코니아 알루미나 | 플라스틱 | 4.5 " | 조잡한 | 40 | 플랩 디스크 | 13,300 | ₩ 16,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.