그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 복잡한 휠 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
아버 홀 | 1" |
밀도 | 딱딱한 (9) |
지름 | 6" |
학년 | 중급 |
최대 RPM | 6000 |
스타일 | 디버링 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 10.21 |
선박 길이 (cm) | 16.81 |
선박 폭 (cm) | 16.81 |
HS 코드 | 6805300000 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 연마 재 | 아버 홀 | 밀도 | 지름 | 학년 | 최대 RPM | 스타일 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69957397885 | 1" | 산화 알루미늄 | 3" | 딱딱한 (7) | 8" | 중급 | 4500 | 금속 마무리 | 1 | ₩ 300,562 | ||
69957397884 | 1" | 산화 알루미늄 | 1" | 딱딱한 (7) | 6" | 중급 | 6000 | 금속 마무리 | 1 | ₩ 218,645 | ||
66261002806 | 2" | 탄화 규소 | 5" | 딱딱한 (9) | 10 " | 끝 | 3600 | 디버링 | 1 | ₩ 766,482 | ||
66261004208 | 1" | 산화 알루미늄 | 1" | 딱딱한 (8) | 6" | 중급 | 6000 | 디버링 | 3 | ₩ 760,690 | ||
66261018639 | 1" | 탄화 규소 | 3" | 딱딱한 (7) | 8" | 끝 | 4500 | 디버링 | 3 | ₩ 975,065 | ||
66261055204 | 1" | 산화 알루미늄 | 1" | 중간 (6) | 6" | 끝 | 6000 | 디버링 | 3 | ₩ 698,005 | ||
66261055205 | 1" | 산화 알루미늄 | 1" | 중간 (6) | 6" | 중급 | 6000 | 디버링 | 3 | ₩ 698,005 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.