그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연마 컷오프 휠 |
아버 홀 | 1.25 " |
지름 | 7" |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
모래 | 60 |
자재 | 산화 알루미늄 |
최대 RPM | 5460 |
두께 | 0.035 " |
타입 | 1 |
UPC | 662529229883 |
휠 사양 | 57A601-PB25 |
휠 타입 | 비 강화 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 6804221000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 연마 재 | 아버 홀 | 휠 지름 | 휠 타입 | 지름 | 모래 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66252822970 | 0.06 " | - | 1 / 2 " | - | 비 강화 | 6" | 54 | 연마 컷오프 휠 | ₩ 65,625 | ||
66252922989 | 0.035 " | - | 1.25 " | - | 비 강화 | 7" | 60 | 연마 컷오프 휠 | ₩ 60,847 | ||
66252843252 | 7 / 64 " | - | 1" | - | 블루파이어 프리컷 | 14 " | 24 | 연마 컷오프 휠 | ₩ 49,717 | ||
66252843251 | 1 / 8 " | - | 1" | - | 비 강화 | 14 " | - | 연마 컷오프 휠 | ₩ 85,592 | ||
66252843257 | 7 / 64 " | - | 1" | - | 비 강화 | 16 " | - | 연마 컷오프 휠 | ₩ 61,565 | ||
66252843259 | 5 / 32 " | - | 1" | - | 비 강화 | 20 " | - | 연마 컷오프 휠 | ₩ 197,575 | ||
66252843248 | 3 / 32 " | - | 5 / 8 " | - | 비 강화 | 10 " | - | 연마 컷오프 휠 | ₩ 49,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.