그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 우울한 센터 휠 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
아버 크기 | 5 / 8 " |
지름 | 4" |
학년 | 매우 거친 |
모래 | 24 |
최대 RPM | 15,280 |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 27에게 입력 |
UPC | 662528420113 |
휠 타입 | 연마 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 6804224000 |
프로덕트 | 모델 | 최대 RPM | 연마 재 | 아버 홀 | 두께 | 타입 | 휠 지름 | 휠 타입 | 아버 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66252843613 | 12,225 | 산화 알루미늄 | - | 1 / 4 " | 27에게 입력 | - | 연마 | 5 / 8 "-11 | 1 | ₩ 9,922 | ||
66252843179 | 15,280 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | - | 1 / 4 " | 27에게 입력 | - | 연마 | 3 / 8 " | 1 | ₩ 13,965 | ||
66252843183 | 8600 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | - | 1 / 8 " | 27에게 입력 | - | 무 오염 연삭 | 5 / 8 "-11 | 1 | ₩ 27,422 | ||
66252843185 | 8600 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | - | 1 / 4 " | 27에게 입력 | - | 무 오염 연삭 | 5 / 8 "-11 | 1 | ₩ 30,415 | ||
66252843187 | 6600 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | - | 1 / 8 " | 27에게 입력 | - | 무 오염 연삭 | 5 / 8 "-11 | 1 | ₩ 37,870 | ||
66252843188 | 6600 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | - | 1 / 4 " | 27에게 입력 | - | 무 오염 연삭 | 7 / 8 " | 1 | ₩ 34,387 | ||
66252843190 | 13,580 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | - | 1 / 8 " | 27에게 입력 | - | 무 오염 연삭 | 7 / 8 " | 1 | ₩ 14,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.