그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단일 나선형 튜브 브러시 |
브러시 직경 | 3 / 16 " |
브러쉬 길이 | 5 / 64 " |
재료 채우기 | 강철 |
최대 RPM | 3000 |
작업 유형 | 출력 |
전체 길이 | 7" |
생크 크기 | 0.094 " |
스타일 | 두 |
와이어 직경 | 0.004 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
프로덕트 | 모델 | 브러시 직경 | 브러쉬 길이 | 항목 | 전체 길이 | 생크 크기 | 스타일 | 와이어 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66252838932 | 1" | 25 / 64 " | 이중 나선형 브러시 | 7 9 / 16 " | 0.313 " | 두 | 0.01 " | ₩ 58,817 | ||
66252838914 | 1 / 4 " | 5 / 64 " | 단일 나선형 튜브 브러시 | 7" | 0.115 " | 하나의 | 0.004 " | ₩ 3,447 | ||
66252838916 | 3 / 8 " | 1 / 8 " | 단일 나선형 튜브 브러시 | 8" | 0.132 " | 하나의 | 0.004 " | ₩ 3,447 | ||
66252838934 | 1.75 " | 1 / 2 " | 이중 나선형 브러시 | 7 5 / 16 " | 0.313 " | 두 | 0.012 " | ₩ 70,000 | ||
66252838948 | 7 / 8 " | 5 / 16 " | 캡슐화 된 이중 나선형 튜브 브러시 | 5" | 0.25 " | 하나의 | 0.01 " | ₩ 102,427 | ||
66252838911 | 7 / 16 " | 11 / 64 " | 단일 나선형 튜브 브러시 | 3.5 " | 0.125 " | 하나의 | 0.005 " | ₩ 4,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.