그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단일 그릿 숫돌 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
색상 | 오렌지 / 브라운 |
학년 | 중급 |
높이 | 5 / 16 " |
길이 | 4.5 " |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 6804300000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 연마 재 | 색상 | 학년 | 모래 | 높이 | 항목 | 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61463687305 | 3 / 4 " | 산화 알루미늄 | 오렌지 / 브라운 | 끝 | - | - | 단일 그릿 가우 징 숫돌 | 6" | 1 | ₩ 91,525 | ||
61463687440 | 1" | 산화 알루미늄 | 오렌지 / 브라운 | 중급 | - | 1 / 4 " | 단일 그릿 숫돌 | 6" | 1 | ₩ 46,462 | ||
61463687425 | 1" | 산화 알루미늄 | 오렌지 / 브라운 | 끝 | - | 3 / 16 " | 단일 그릿 숫돌 | 5" | 1 | ₩ 32,917 | ||
61463687430 | 1" | 산화 알루미늄 | 오렌지 / 브라운 | 중급 | - | 3 / 16 " | 단일 그릿 숫돌 | 5" | 1 | ₩ 32,917 | ||
61463687715 | 1 5 / 16 " | 산화 알루미늄 | 회색 | 조잡한 | - | 3 / 4 " | 단일 그릿 숫돌 | 10 " | 1 | ₩ 23,870 | ||
61463685970 | 2.5 " | 산화 알루미늄 | 오렌지 / 브라운 | 끝 | - | 1 / 2 " | 단일 그릿 숫돌 | 11.5 " | 1 | ₩ 127,050 | ||
61463685980 | 2.5 " | 탄화 규소 | 회색 | 조잡한 | - | 1 / 2 " | 단일 그릿 숫돌 | 11.5 " | 1 | ₩ 139,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.